Motion
RA2 1/1 E SR

HUB CITY INC
RA2 1/1 E SR

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-75218 - Type d’engrenage spiralé, simple, 1:1 rapport, 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI06242602
N° MFRRA2 1/1 E SR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
RA2 1/1 E SR

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-75218 - Type d’engrenage spiralé, simple, 1:1 rapport, 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI06242602
N° MFRRA2 1/1 E SR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)10.8125 x (H)7.125 x (L)7.125 po
  • Hauteur du boîtier
    7.125 po
  • Longueur du boîtier
    10.8125 po
  • Largeur du boîtier
    7.125 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Rapport nominal
    1:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798390383
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
0220-75218 EXC M5 MONTAGE
  • Boîtiers robustes en fonte, joints industriels robustes, arbre en alliage