Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion1/4 po
- Taille de l’orifice0.1720 po
Détails
- Matériau du corpsAcier plaqué zinc-nickel
- Type de finFiletage national des tuyaux (NPT)
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- TypeAiguille
- Matériau de la vanneAcier
- Type de vanneFemme-femme
Aperçu
- Vanne de taille compacte conçue pour une durabilité maximale et des performances robustes dans les applications les plus difficiles
- 100 % d'hélium testé à 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s pour une performance et une fiabilité garanties
- Joint torique FKM et bague d'appui en PTFE sous les filets de la tige pour les protéger de la corrosion et du grippage; joint en PTFE ou graphite en option