Motion
SSD4B10T61

Lincoln Motors
SSD4B10T61

Moteur à usage général Leeson - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244209
N° MFRSSD4B10T61
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SSD4B10T61

Moteur à usage général Leeson - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244209
N° MFRSSD4B10T61
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    307
  • Taille du cadre
    215
  • Longueur du moteur sans arbre
    12.40 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    206
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    156 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Caractéristiques
    Roulements à billes à double blindage Conçu pour les charges à courroie Enroulements en cuivre à haut rendement Couple de démarrage et de rupture élevé Double rotation Reconnu UL et certifié CSA, Conforme ou dépassant les facteurs de service NEMA ®, Systèmes d’isolation à service continu de classe B, Cadre de classe F 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Acier laminé
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    25.0/12.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720002513
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 215T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 215T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1800RPM LM24193 ODP 230/460V 3PH
  • Roulements à billes à double blindage
  • Conçu pour les charges ceinturées
  • Enroulements en cuivre à haut rendement
  • Couple de démarrage et de rupture élevé
  • Rotation double
  • Homologué UL et certifié CSA; respecte ou dépasse les facteurs de service NEMA ®; service continu
  • Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Acier laminé