Motion
VG-203TC-12

SYSTEM PLAST
VG-203TC-12

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Ensemble capuchon de transition, matériau en polyamide
N° D’ARTICLE MI06244981
N° MFRVG-203TC-12
Prix30.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-203TC-12

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Ensemble capuchon de transition, matériau en polyamide
N° D’ARTICLE MI06244981
N° MFRVG-203TC-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.9
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Poids
    0.53, 0.34 lb
  • Largeur
    9.7

Détails

  • Type d’accessoire
    Accessoires de support
  • Détails supplémentaires
    Assemblage de capuchon de transition, polyamide, tige de 1/2 po
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-203TC-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405170391
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CAPUCHON DE TRANSITION VG-203TC-12
  • L’assemblage du capuchon de transition soutient les rails de guidage lorsqu’un réglage du pivot est nécessaire. À utiliser sur le corps VG-203L . Capuchon et bouton en polyamide. Œillet et écrou en acier inoxydable.