Motion
52212
NSK 52212 Roulement à billes à butée légère avec siège plat, diamètre 50 mm, diamètre extérieur 95 mm, 46 mm W, 71500 N dynamique/charge statique 169000 N
N° D’ARTICLE MI06246801
N° MFR52212
Prix666.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 52212 Roulement à billes à butée légère avec siège plat, diamètre 50 mm, diamètre extérieur 95 mm, 46 mm W, 71500 N dynamique/charge statique 169000 N
N° D’ARTICLE MI06246801
N° MFR52212
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
Prix666.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    46 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176062476
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de bille
  • CUP_NON
    029176062476

Aperçu

Description du fabricant
52212 ROULEMENT DE POUSSIÈRE