Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementArmortex®
- CouleurNoir / Jaune haute visibilité
- Type de poignetCrochet et boucle
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts d’Armortex®
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance à la perforation3
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Résistance aux coupures En IsoEN ISO E
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublure/du revêtementTrekDry
- Numéro CUP du fabricant781513626344
- CUP_NON781513626344
Aperçu
- La fermeture en caoutchouc thermoplastique (TPR) crée un ajustement sûr à votre poignet
- La technologie TrekDry® perméable à l’air garde vos mains au frais et confortables
- Support renforcé pour le pouce et l’index pour une durabilité accrue
- Le cuir synthétique compatible avec écran tactile vous permet de rester connecté pendant que vous travaillez
- La couche interne d’Armortex® offre une résistance aux coupures EN 388 : 2016 de niveau E et ANSI A5
- Lavable à la machine