Motion
UCF212-36

TIMKEN
UCF212-36

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06249586
N° MFRUCF212-36
Prix247.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCF212-36

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06249586
N° MFRUCF212-36
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
Prix247.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5630 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.8750 po
  • Largeur totale
    2.7031 po
  • Poids
    9.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC212-36
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796073869
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    36.2 kN
  • Roulement de rechange
    UCF212-36
  • Série
    UCF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796073869

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UCF212-36 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Les unités UCF à quatre boulons à bride sont suggérées pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées
  • Chaque unité est assemblée et prête à être montée, en utilisant des boulons à travers la bride
  • Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignés qui compensent le désalignement de l’arbre
  • Les unités logées de la série UCF de Timken sont dotées de l’insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken
  • Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
  • Raccord de graissage fourni pour la relubrification
  • La conception du joint collé est bien adaptée aux applications impliquant des environnements humides ou sales ● Les dimensions d’espacement des trous de boulon et l’emplacement du centre de l’arbre sont interchangeables avec les unités concurrentes. ● Boîtier conçu pour faciliter le remplacement des roulements.