Motion
TAMPON À DISQUE SOUPLE À CHANGEMENT RAPIDE 7000122300 ABRASIFS STANDARD AVEC TA4 541059, 3

3M
7000122300 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS SOFT DISC PAD W/TA4 541059, 3

Tampon à disque souple TS à changement rapide pour abrasifs standard avec TA4 541059, 3 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI06250281
N° MFR7000122300 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS SOFT DISC PAD W/TA4 541059, 3
Prix42.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000122300 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS SOFT DISC PAD W/TA4 541059, 3

Tampon à disque souple TS à changement rapide pour abrasifs standard avec TA4 541059, 3 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI06250281
N° MFR7000122300 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS SOFT DISC PAD W/TA4 541059, 3
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
Prix42.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115326943

Aperçu

Description du fabricant
7000122300 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La face lisse permet de meuler et de finir la pièce sans accroc
  • Les systèmes de fixation à changement rapide faciles à enfiler et à enlever aident à améliorer la productivité
  • Convient à chacun des trois systèmes de fixation d’abrasifs standard de la série : TS, TR, TP
  • Les tampons à disque peuvent être fixés à des mandrins de différentes longueurs pour permettre l’accès à différentes zones de la pièce
  • Disponibles dans une gamme de densités, les serviettes peuvent être adaptées pour répondre aux besoins uniques du projet