Motion
1R15X18X25.5

NTN
1R15X18X25.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI06250491
N° MFR1R15X18X25.5
Prix23.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R15X18X25.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI06250491
N° MFR1R15X18X25.5
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
Prix23.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5906 po
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    0.7087 po
  • Largeur totale
    1.0039 po
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le 1R15X18X25.5 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 0.5906 po, un diamètre extérieur de 0.7087 po et une largeur globale de 1.0039 po, pesant 0.033 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359250497
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359250497

Aperçu

Description du fabricant
1R15X18X25.5 ROULEAU À AIGUILLES BRG