Motion
CRBH11020AUUT1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBH11020AUUT1

Roulement à rouleaux croisé à rigidité élevée – Dégagement interne T1 , diamètre de l’alésage 110 mm, diamètre extérieur 160 mm, largeur totale 20 mm
N° D’ARTICLE MI06252455
N° MFRCRBH11020AUUT1
Prix1,583.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBH11020AUUT1

Roulement à rouleaux croisé à rigidité élevée – Dégagement interne T1 , diamètre de l’alésage 110 mm, diamètre extérieur 160 mm, largeur totale 20 mm
N° D’ARTICLE MI06252455
N° MFRCRBH11020AUUT1
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
Prix1,583.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557020285
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    77400 N
  • Série
    CRBH
  • CUP_NON
    4549557020285

Aperçu

Description du fabricant
CRBH11020AUUT1 BRG
  • Construction monopièce solide pour une grande précision
  • Conception inséparable combinant un anneau intérieur et extérieur en une seule structure pour une grande rigidité
  • La rotation en douceur est assurée par des séparateurs incorporés entre les rouleaux cylindriques, ce qui les rend adaptés aux vitesses de rotation élevées
  • Type scellé à deux côtés avec dégagement T1 , précision classe 0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté