Motion
Dayflex® MG-U 1.5 po x 50 pi

FLEXAUST INC
Dayflex® MG-U 1.5 in x 50 ft

Tuyau de conduit - DI 1.500 po, longueur 50 pi, tuyau en élastomère noir en polyuréthane renforcé d’un hélice en acier à ressort revêtu de vinyle, matériau en polyuréthane, 20.00 psi
N° D’ARTICLE MI06252519
N° MFRDayflex® MG-U 1.5 in x 50 ft
Prix6.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Dayflex® MG-U 1.5 in x 50 ft

Tuyau de conduit - DI 1.500 po, longueur 50 pi, tuyau en élastomère noir en polyuréthane renforcé d’un hélice en acier à ressort revêtu de vinyle, matériau en polyuréthane, 20.00 psi
N° D’ARTICLE MI06252519
N° MFRDayflex® MG-U 1.5 in x 50 ft
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
Prix6.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    1.500 po
  • Diamètre intérieur
    1.500 po
  • Longueur
    50 pi
  • Poids
    0.21 lb/pi

Détails

  • Application
    Refroidissement de panneau électronique, équipement de ponçage de coque, aspirateurs industriels, pulvérisateurs, transfert d’amidon, séchoirs Ultra Violet, récupération de vapeur
  • Couleur
    Noir
  • Taux de compression
    1.6:1
  • Construction
    Flexible en élastomère polyuréthane noir renforcé d'un hélice en acier à ressort revêtu de vinyle
  • Matériau du tuyau
    Polyuréthane
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MGU-R150050B-R
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort enduit
  • Série
    Dayflex® MG-U
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -60 à 160 °F
  • Substance transportée
    Air, poussière, fumée, matériaux
  • Pression de service
    20.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
MGU-R150050B-R DI 1-1/2" MG-U
  • Léger et flexible
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Excellente résistance à l’abrasion
  • Poignets disponibles
  • Autres couleurs disponibles
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 50 pi
  • Prix par pied