Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur8.86 à 10.6200 po, 225 à 270.00 mm
- Taille pour homme10
- Taille10
Détails
- Détails supplémentairesRépulsif liquide RIPEL, traitement ANSELL GRIP, doublure légère à jauge fine, forme ergonomique de la main, conforme à la portée
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationOpérations de travail et d’assemblage des métaux, composants de fixation de la sélection, soutien et maintenance de la chaîne de production, assemblage et montage des composants, chargement et déchargement des pièces brutes ou des boîtes, changement des outils et des matrices, assemblage final, assemblage et inspection des composants, montage et démontage de l’équipement, entreposage des matières premières, chargement et déchargement des camions et des véhicules, manipulation des marchandises entrantes, ouverture des fours de vidange des pompes, des vannes ou des lignes et des craqueurs Processus BTX
- Conception enduite3, 4 Dip
- Couverture du revêtement3/4 enduit
- DescriptionGants légers résistants à l’abrasion avec capacités anti-huile avancées
- Mot-clé de descriptionEnduit
- EN3884121 A
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Utilisation dans l’industrieAgriculture, automobile, chimique, machinerie et équipement, fabrication de métaux
- Matériau de la doublureSpandex, nylon
- Matériau de la doublureTricot
- Coutures de doublureSans coutures
- MatérielNylon, élasthanne
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsHyflex
- Type de protectionAbrasion, huile, produit chimique
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieHyFlex 11-926
- Normes respectéesANSI/ISEA 105-2024, EN 388
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON20076490471853
Aperçu
- Combine une géométrie de trempage 3/4 , une résistance à l’huile et une prise d’huile dans un seul gant flexible
- Doté d’un revêtement durable et d’une prise sûre dans les environnements huileux
- La doublure est fabriquée avec l’une des fibres de nylon les plus fines trempées dans une conception 3/4 pour assurer une protection complète de l’arrière des doigts
- Le mélange unique de protection, de performance et de flexibilité permet de combler l’écart entre les gants tout usage hydrofuges 3/4 de la génération précédente, construits sur des doublures en coton coupées et cousues et les plus récents gants sans coutures
- Ajoute une flexibilité, une tactilité et une adhérence à l’huile améliorées à la conception de la génération précédente tout en améliorant l’imperméabilité à l’huile, la prise à l’huile et la durée de vie
- Couleur : Violet
- Cote EN 388 : 4121
- Fabricant : .