Motion
100-3000-2127

NOSHOK INC
100-3000-2127

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec : 316 acier inoxydable 17-4PH, 0 psi à 3000 psi, précision : 0.25 % (BFSL), sortie 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann
N° D’ARTICLE MI06253790
N° MFR100-3000-2127
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100-3000-2127

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec : 316 acier inoxydable 17-4PH, 0 psi à 3000 psi, précision : 0.25 % (BFSL), sortie 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann
N° D’ARTICLE MI06253790
N° MFR100-3000-2127
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40 à 185 °F
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)

Aperçu

Description du fabricant
100.3000.2127 TRANSDUCTEUR DE PRESSION
  • Sortie de courant
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD