Motion
511H20C0DLWSM

THOMSON (ALTRA)
511H20C0DLWSM

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc étroit, 48 mm de haut, 70 mm de large, 111.60 mm de long
N° D’ARTICLE MI06253893
N° MFR511H20C0DLWSM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H20C0DLWSM

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc étroit, 48 mm de haut, 70 mm de large, 111.60 mm de long
N° D’ARTICLE MI06253893
N° MFR511H20C0DLWSM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    111.60 mm
  • Largeur totale
    70 mm

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome dur
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Type de joint
    2 Essuie-tout
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
511H20C0DLWSM RAIL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good