Motion
TAL10-1A20-12

DUFF-NORTON
TAL10-1A20-12

Actionneur à vis Acme - série TAL, montage à épaulement, tension d’entrée 115 V c.a., longueur de course 12 po, capacité de charge 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06255729
N° MFRTAL10-1A20-12
Prix2,600.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
TAL10-1A20-12

Actionneur à vis Acme - série TAL, montage à épaulement, tension d’entrée 115 V c.a., longueur de course 12 po, capacité de charge 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06255729
N° MFRTAL10-1A20-12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,600.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur rétractée
    20 po
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Poids
    21.00 lb

Détails

  • Tirage actuel
    4 A
  • Cycle de service à charge nominale
    0.175
  • Capacité de charge dynamique
    1000 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    TAL
  • Vitesse à pleine charge
    0.43 po/s
  • Capacité de charge statique
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR TAP10-1A20-12
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les environnements difficiles
  • Tube de traduction en acier avec placage au chromate de zinc
  • Boîtier en aluminium résistant à la corrosion
  • Protection contre la surcharge thermique avec réinitialisation automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon