Motion
75799
Lampe de poche rechargeable haute performance à longue portée Stinger HPL
N° D’ARTICLE MI06256081
N° MFR75799
Prix343.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable haute performance à longue portée Stinger HPL
N° D’ARTICLE MI06256081
N° MFR75799
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
Prix343.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.23 po
  • Poids
    13.6 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    48000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    800 lm (haut), 400 lm (méd), 200 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.5 h (élevé), 2.5 h (moyen), 5 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Faisceau de 800 lumens • Lampe de poche longue portée pour voir les objets à distance • Parfaite pour dégager une pièce ou une allée sombre • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs • Prise confortable caoutchoutée antidérapante • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Pile NiMH, rechargeable jusqu’à 1000 fois
  • Comprend
    Batterie rechargeable, 12V c.c. Smart Charge
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926757998
  • Sortie lumineuse maximale
    800 lm
  • Durée d’exécution maximale
    5 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926757998
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
75799 STINGER HPL
  • Faisceau de grande portée de 800 lumens
  • Lampe de poche longue portée pour voir les objets à distance
  • Parfait pour nettoyer une pièce ou une allée sombre
  • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs
  • Prise confortable caoutchoutée antidérapante
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
  • Pile NiMH, rechargeable jusqu’à 1000 fois