Motion
MT-4525-BTYCN
Servomoteur électrique CC - sans balais, sans balais, 2200 tr/min, TE (entièrement fermé)
N° D’ARTICLE MI06256869
N° MFRMT-4525-BTYCN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Servomoteur électrique CC - sans balais, sans balais, 2200 tr/min, TE (entièrement fermé)
N° D’ARTICLE MI06256869
N° MFRMT-4525-BTYCN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    241.3 po
  • Poids
    17.00 lb

Détails

  • Régime de base
    2200 tr/min
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Type de rétroaction
    Aucun codeur
  • Type de montage de bride
    Visage rond
  • Classe d’isolation
    H
  • Famille de moteurs
    Servo
  • Type de moteur
    M4500
  • Type de montage
    Visage rond
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +155 °C
  • Normes respectées
    ISO 9001:2000

Aperçu

Description du fabricant
MT-4525-BTYCN ENCODEUR ADAPTABLE