Motion
BCK21-1/2"-12MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
BCK21-1/2"-12MM-A

Ruland BCK21-1/2 po-12MM-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures, diamètres 0.500 pox12mm, rainures 1/8 pox4mm, diamètre extérieur 1.313 po/ 33.3mm, L 1.688 po/ 42.9mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06258623
N° MFRBCK21-1/2"-12MM-A
Prix255.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
BCK21-1/2"-12MM-A

Ruland BCK21-1/2 po-12MM-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures, diamètres 0.500 pox12mm, rainures 1/8 pox4mm, diamètre extérieur 1.313 po/ 33.3mm, L 1.688 po/ 42.9mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06258623
N° MFRBCK21-1/2"-12MM-A
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
Prix255.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8040 po
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po
  • Poids
    0.165 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    6.80 N-m
  • Série
    BCK/MBCK
  • Capacité de couple
    10 pi-lb
  • Raideur de torsion
    400 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452916471

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À SOUFFLET DE SERRAGE BCK21-1/2"-12MM-A