Motion
BCK32-13MM-1/2 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
BCK32-13MM-1/2"-A

Ruland BCK32-13MM-1/2 po-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures de clavette, diamètres 13mmx0.500 po, rainures de clavette 5mmx1/8 po, diamètre extérieur 2.000 po/ 50.8mm, L 2.313 po/ 58.7mm, 2024 ou 7075 moyeux en aluminium, soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06258689
N° MFRBCK32-13MM-1/2"-A
Prix367.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
BCK32-13MM-1/2"-A

Ruland BCK32-13MM-1/2 po-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures de clavette, diamètres 13mmx0.500 po, rainures de clavette 5mmx1/8 po, diamètre extérieur 2.000 po/ 50.8mm, L 2.313 po/ 58.7mm, 2024 ou 7075 moyeux en aluminium, soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06258689
N° MFRBCK32-13MM-1/2"-A
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
Prix367.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.5120 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0990 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Poids
    0.440 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    22.60 N-m
  • Série
    BCK/MBCK
  • Capacité de couple
    33.33 pi-lb
  • Raideur de torsion
    950 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452916694

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE BCK32-13MM-1/2"-A