Motion
DCS21-16MM-5/16 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCS21-16MM-5/16"-A

Accouplement de disque complet - série DCS/MDCS, 1.3125 po OD, 1.3125 po OAL
N° D’ARTICLE MI06258983
N° MFRDCS21-16MM-5/16"-A
Prix179.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCS21-16MM-5/16"-A

Accouplement de disque complet - série DCS/MDCS, 1.3125 po OD, 1.3125 po OAL
N° D’ARTICLE MI06258983
N° MFRDCS21-16MM-5/16"-A
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
Prix179.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0080 po
  • Alésage - Côté 1
    16 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5900 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Longueur totale
    1.3125 po
  • Poids
    0.165 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    5.65 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    7.00 N-m
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCS/MDCS
  • Capacité de couple
    8.33 pi-lb
  • CUP_NON
    63452915078

Aperçu

Description du fabricant
DCS21-16MM-5/16"-A BRIDE 1 ACCOUPLEMENT DISQUE