Motion
PSMR25-10-9-A
Raccord rigide de vis de fixation - 0.3940 po de diamètre, 1 po de diamètre extérieur, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06261613
N° MFRPSMR25-10-9-A
Prix91.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 0.3940 po de diamètre, 1 po de diamètre extérieur, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06261613
N° MFRPSMR25-10-9-A
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
Prix91.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    10 mm
  • Alésage - Côté 2
    9 mm
  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3940 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5790 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.134 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    2.50 pi-lb
  • CUP_NON
    63452921304

Aperçu

Description du fabricant
PSMR25-10-9-A RACCORD À VIS DE PRESSION 4-BEAM