Motion
PCR16-3/8"-7MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
PCR16-3/8"-7MM-A

Raccord rigide à pince - 4, 1 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06262482
N° MFRPCR16-3/8"-7MM-A
Prix107.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR16-3/8"-7MM-A

Raccord rigide à pince - 4, 1 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06262482
N° MFRPCR16-3/8"-7MM-A
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
Prix107.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    7 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5790 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Poids
    0.134 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de faisceaux
    4
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    2.50 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.200 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452919635

Aperçu

Description du fabricant
PCR16-3/8"-7MM-A RACCORD DE BRIDE 4-BEAM