Motion
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE LA MÂCHOIRE DE LA VIS DE CALAGE MJSC33-8-A

RULAND MANUFACTURING CO
MJSC33-8-A SET SCREW JAW COUPLING HUB

Ruland MJSC33-8-A - Moyeu de couplage de mâchoire, type vis de fixation avec rainure de clavette, alésage 8mm, rainure de clavette 2mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 44.5mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06263981
N° MFRMJSC33-8-A SET SCREW JAW COUPLING HUB
Prix81.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MJSC33-8-A SET SCREW JAW COUPLING HUB

Ruland MJSC33-8-A - Moyeu de couplage de mâchoire, type vis de fixation avec rainure de clavette, alésage 8mm, rainure de clavette 2mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 44.5mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06263981
N° MFRMJSC33-8-A SET SCREW JAW COUPLING HUB
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
Prix81.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5900 po
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 82 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    MJSC
  • CUP_NON
    63452912798

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE LA MÂCHOIRE DE LA VIS DE CALAGE MJSC33-8-A