Motion
SPB-40-A
Ruland SPB-40-A - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, diamètre extérieur 2.5000 po, diamètre extérieur 3 3/4 po, largeur 0.875 po, aluminium 2024
N° D’ARTICLE MI06264269
N° MFRSPB-40-A
Prix224.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPB-40-A - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, diamètre extérieur 2.5000 po, diamètre extérieur 3 3/4 po, largeur 0.875 po, aluminium 2024
N° D’ARTICLE MI06264269
N° MFRSPB-40-A
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
Prix224.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Taille de l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    4.0340 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Taille de la vis
    3/8 - 24
  • Poids
    0.540 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPB-40-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921559

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES SPB-40-A