Motion
CLX-19-16-F
Raccord rigide à pince - Série CLX, acier, alésage - Côté 1 : 1.1875 po, alésage - Côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI06264386
N° MFRCLX-19-16-F
Prix162.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série CLX, acier, alésage - Côté 1 : 1.1875 po, alésage - Côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI06264386
N° MFRCLX-19-16-F
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
Prix162.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.1875 po
  • Alésage - Côté 2
    1.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Taille de l’alésage
    1 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.2420 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Longueur totale
    1.0625 po
  • Taille de la vis
    1/4 - 28
  • Poids
    1.858 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,002 po / +0,0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince monopièce
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié avec Nypatch
  • Série
    CLX
  • Cote de température
    -40 à 350 °F
  • CUP_NON
    63452911227

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE MONOPIÈCE CLX-19-16-F