Motion
PSR10-1/8"-3MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
PSR10-1/8"-3MM-A

Raccord rigide de vis de fixation - 4, 0.6250 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06265222
N° MFRPSR10-1/8"-3MM-A
Prix72.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PSR10-1/8"-3MM-A

Raccord rigide de vis de fixation - 4, 0.6250 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06265222
N° MFRPSR10-1/8"-3MM-A
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
Prix72.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.1250 po
  • Alésage - Côté 2
    3 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3780 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Poids
    0.039 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de faisceaux
    4
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1.25 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.360 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452919805

Aperçu

Description du fabricant
PSR10-1/8"-3MM-A ACCOUPLEMENT DE JEU 4-BEAM