Motion
PCMR25-10-9-A
Accouplement rigide à pince - Série P 4 de couplage à poutre, aluminium, alésage - Côté 1 : 10 mm, alésage - Côté 2 : 9 mm
N° D’ARTICLE MI06266275
N° MFRPCMR25-10-9-A
Prix77.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement rigide à pince - Série P 4 de couplage à poutre, aluminium, alésage - Côté 1 : 10 mm, alésage - Côté 2 : 9 mm
N° D’ARTICLE MI06266275
N° MFRPCMR25-10-9-A
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
Prix77.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    10 mm
  • Alésage - Côté 2
    9 mm
  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3940 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5790 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.134 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    2.50 pi-lb
  • CUP_NON
    63452913285

Aperçu

Description du fabricant
PCMR25-10-9-A RACCORDEMENT DE PINCE À 4-BEAM