Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.1250 po
- Alésage - Côté 20.1250 po
- Diamètre à l’alésage0.1250 po
- Taille de l’alésage0.1250 po
- Diamètre max. du dégagement0.5780 po
- Longueur de l’accouplement0.8125 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Longueur totale0.8125 po
- Taille de la vis#2-56
- Poids0.037 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po / +0.0005 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Type de couplagePince deux pièces
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- MatérielAcier inoxydable 303
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- SérieSPX
- Cote de température-40 à 350 °F
- Capacité de couple0.32 pi-lb
- Couple nominal (po-lb)11 po-lb
- CUP_NON63452921607