Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Rayon du filet0.059 po
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur28 mm
- Cote de précisionISO 15-2133
- Poids2.60 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageConique 1:12
- Matériau de la cageCage en acier
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureScellé
- RevêtementSans revêtement
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Capacité de charge dynamique130.8 kN
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.30.0040
- Dégagement interneCN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantSB 22212K W33 TSS VA
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166107260
- Matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale450° F
- Rpm max.4200 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)2100 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 450 °F
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Matériau du rouleau52100 Acier de roulement
- Élément roulantRouleau sphérique
- Type de jointTempérature élevée
- Série222
- CUP_NON726166107260
Aperçu
- Roulement sphérique série 22200
- Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
- Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
- Joint haute température des deux côtés
- Graisse haute température
- Dégagement interne standard
- Alésage conique