Motion
85642395
Meules de meulage de banc et de socle Tru-Maxx - Catégorie : moyen, numéro de grain : 60, diamètre de meule : 6 po, couleur verte
N° D’ARTICLE MI06277770
N° MFR85642395
Prix51.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meules de meulage de banc et de socle Tru-Maxx - Catégorie : moyen, numéro de grain : 60, diamètre de meule : 6 po, couleur verte
N° D’ARTICLE MI06277770
N° MFR85642395

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1 po
  • Épaisseur globale
    1.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Détails supplémentaires
    Friable
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Couleur
    Vert
  • Grade
    Moyen
  • Structure céréalière
    6
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    5410 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    GC60K6V51
  • Couleur de la roue
    Vert
  • Dureté des roues
    K
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
66253255219 6X1X1 po 60G S/C TRU-MAXX
  • Plus dur que la céramique, le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide. Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression; Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.