Motion
85642544
Meules de meulage de banc et de socle Tru-Maxx - Catégorie : moyen, numéro de grain : 80, diamètre de meule : 8 po, couleur verte
N° D’ARTICLE MI06277783
N° MFR85642544
Prix58.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meules de meulage de banc et de socle Tru-Maxx - Catégorie : moyen, numéro de grain : 80, diamètre de meule : 8 po, couleur verte
N° D’ARTICLE MI06277783
N° MFR85642544

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Épaisseur globale
    3/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Détails supplémentaires
    Friable
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Couleur
    Vert
  • Grade
    Moyen
  • Structure céréalière
    6
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    GC80K6V51
  • Couleur de la roue
    Vert
  • Dureté des roues
    K
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
66253255261 8X3/4X1-1/4" 80G S/C
  • Plus dur que la céramique, le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide. Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression; Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.