Spécifications
Dimensions
- Taille du trou1 po
- Épaisseur globale1.0000 po
- Diamètre de la roue8 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesSemi-frites
- Type de cautionnementVitrifié
- CouleurGris
- GradeFine
- Structure céréalière6
- Numéro de grain120
- Rpm max.3600 tr/min
- Quantité du colis1
- PorositéNon poreux
- Spécification27A120O6V13
- Couleur de la roueGris
- Dureté des rouesO
- Valeur nominale de dureté des rouesMoyen
- Type de roueType 1
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Communément utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.; Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à haute température, créant une liaison de verre.