Motion
06292007
Dissipateur de 12 po x trou de 3 po x épaisseur de 1 po, dureté I, meule de surface à 46 grains; oxyde d’aluminium, type 1, qualité grossière, 2,705 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06277820
N° MFR06292007
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dissipateur de 12 po x trou de 3 po x épaisseur de 1 po, dureté I, meule de surface à 46 grains; oxyde d’aluminium, type 1, qualité grossière, 2,705 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06277820
N° MFR06292007
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    3 po
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
  • Grade
    Grossière, grossière
  • Structure céréalière
    5,5
  • Numéro de grain
    46
  • Rpm max.
    2705 tr/min
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    29A46I5V31
  • Couleur de la roue
    Rose
  • Dureté des roues
    I
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Doux

Aperçu

Description du fabricant
66253269696 12X1X3 29A46I TRUMAXX ROSE
  • Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.