Spécifications
Dimensions
- Taille du trou1-1/4 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type de cautionnementVitrifié
- Caractéristiques et avantagesRoue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
- GradeMoyen, Moyen
- Structure céréalière6,6
- Numéro de grain60
- Rpm max.5410 tr/min
- PorositéNon poreux
- Spécification28A60K6V31
- Couleur de la roueBlanc
- Dureté des rouesK
- Valeur nominale de dureté des rouesMoyen
Aperçu
- Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.