Motion
06293914
Dissipateur de 8 po x trou de 1-1/4 po x épaisseur de 1 po, dureté I, meule de surface à 46 grains; oxyde d’aluminium, type 1, qualité grossière, 3,105 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06277995
N° MFR06293914
Prix50.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dissipateur de 8 po x trou de 1-1/4 po x épaisseur de 1 po, dureté I, meule de surface à 46 grains; oxyde d’aluminium, type 1, qualité grossière, 3,105 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06277995
N° MFR06293914

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
  • Grade
    Grossière, grossière
  • Structure céréalière
    6,6
  • Numéro de grain
    46
  • Rpm max.
    3105 tr/min
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    28A46I6V31
  • Couleur de la roue
    Blanc
  • Dureté des roues
    I
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Doux

Aperçu

Description du fabricant
66253255477 8X1X1-1/4 28A46I TRUMAXX
  • Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.