Spécifications
Dimensions
- Taille du trou3 po
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type de cautionnementVitrifié
- Caractéristiques et avantagesRoue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
- GradeGrossière, grossière
- Structure céréalière12,12
- Numéro de grain46
- Rpm max.2480 tr/min
- PorositéPoreuse
- Spécification29A46G12V31
- Couleur de la roueRose
- Dureté des rouesG
- Valeur nominale de dureté des rouesDoux
Aperçu
- Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.