Motion
89694780
Dissipateur de 10 po x trou de 1-1/4 po x épaisseur de 3/4 po, dureté J, meule de surface à 46 grains; oxyde d’aluminium, type 1, qualité grossière, 3,250 tr/min max., sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06278547
N° MFR89694780
Prix121.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dissipateur de 10 po x trou de 1-1/4 po x épaisseur de 3/4 po, dureté J, meule de surface à 46 grains; oxyde d’aluminium, type 1, qualité grossière, 3,250 tr/min max., sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06278547
N° MFR89694780

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite vitrifiée.
  • Grade
    Grossière, grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Porosité
    Non poreux
  • Couleur de la roue
    Rubis
  • Dureté des roues
    J
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
66253269897 10X3/4X1-1/4" 46J A/O
  • Roue droite vitrifiée.