Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps0.4680 po
- Diamètre maximal du piston0.0930 po
- Longueur du piston0.4680 po
- Type de longueur de pistonCourte
- Longueur du filetage0.4680 po
- Taille du filetage10-32
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale2.50 lb
- Force de fin initiale0.75 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezNylon
- Projection du piston0.0650 po
Aperçu
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
- Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.