Motion
65219255
5/16-18, Longueur de filetage 9/16 po, Projection de piston 1/12 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.135 po, Longueur de piston 0.562 po, Force d’extrémité d’entrée 3.7 lb, Force d’extrémité finale 15.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279416
N° MFR65219255
Prix11.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, Longueur de filetage 9/16 po, Projection de piston 1/12 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.135 po, Longueur de piston 0.562 po, Force d’extrémité d’entrée 3.7 lb, Force d’extrémité finale 15.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279416
N° MFR65219255

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.5620 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1350 po
  • Longueur du piston
    0.5620 po
  • Type de longueur de piston
    Courte
  • Longueur du filetage
    0.5620 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    15.50 lb
  • Force de fin initiale
    3.70 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Nylon
  • Projection du piston
    0.0840 po

Aperçu

Description du fabricant
SWN10-5S-PT 5/16-18 15.5LB DL N LK
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.