Motion
65219420
8-32, Longueur de filetage 7/16 po, Projection de piston 0.052 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.07 po, Longueur de piston 0.437 po, Force d’extrémité d’entrée 1.5 lb, Force d’extrémité finale 4.7 lb
N° D’ARTICLE MI06279433
N° MFR65219420
Prix10.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8-32, Longueur de filetage 7/16 po, Projection de piston 0.052 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.07 po, Longueur de piston 0.437 po, Force d’extrémité d’entrée 1.5 lb, Force d’extrémité finale 4.7 lb
N° D’ARTICLE MI06279433
N° MFR65219420

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.4370 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.0700 po
  • Longueur du piston
    0.4370 po
  • Type de longueur de piston
    Courte
  • Longueur du filetage
    0.4370 po
  • Taille du filetage
    8-32

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    4.70 lb
  • Force de fin initiale
    1.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Nylon
  • Projection du piston
    0.0520 po

Aperçu

Description du fabricant
SSWN10-2ASP 8-32 4.75LB DEL NS LK
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.