Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps0.4680 po
- Diamètre maximal du piston0.0930 po
- Longueur du piston0.4680 po
- Type de longueur de pistonCourte
- Longueur du filetage0.4680 po
- Taille du filetage10-32
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale6.20 lb
- Force de fin initiale1.70 lb
- Élément de verrouillageNon
- Matériau du nezNylon
- Projection du piston0.0650 po
Aperçu
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
- Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.