Motion
06693733
M12x1.75, 8mm billes Diam, longueur de corps 22mm , portée de bille maximale 2.5mm , piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de 6.75 lb, force finale de 12.36 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279507
N° MFR06693733
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12x1.75, 8mm billes Diam, longueur de corps 22mm , portée de bille maximale 2.5mm , piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de 6.75 lb, force finale de 12.36 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279507
N° MFR06693733
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    8.00 mm
  • Longueur du corps
    22.00 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    12.36 lb
  • Force de fin initiale
    6.75 lb
  • Portée maximale de la balle
    2.50 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSSW10-8B-PT M12X1.75 55N W/LK EL
  • Les billes en acier inoxydable sont idéales pour les aliments, les soins médicaux et les industries où une résistance à la contamination est requise. Ils sont également résistants à la rouille et à la corrosion et
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.