Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille2.50 mm
- Longueur du corps9.00 mm
- Taille du filetageM4x0.7
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale2.25 lb
- Force de fin initiale0.90 lb
- Portée maximale de la balle0.80 mm
Aperçu
- Les billes en acier inoxydable sont idéales pour les aliments, les soins médicaux et les industries où une résistance à la contamination est requise. Ils sont également résistants à la rouille et à la corrosion et
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.