Motion
06693832
1/4-20, dam à bille de 0.125 po, longueur de corps de 0.531 po, portée de bille maximale de 0.035 po, piston à bille fileté, corps en acier, bille en nylon, force initiale de 4 lb, force finale de 12 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279517
N° MFR06693832
Prix8.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, dam à bille de 0.125 po, longueur de corps de 0.531 po, portée de bille maximale de 0.035 po, piston à bille fileté, corps en acier, bille en nylon, force initiale de 4 lb, force finale de 12 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279517
N° MFR06693832

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.1250 po
  • Longueur du corps
    0.5310 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Matériau de la bille
    Nylon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    12.00 lb
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Force de fin initiale
    4.00 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0350 po

Aperçu

Description du fabricant
SWN10-4BHYZ-PT 1/4-20 12LB W/LK EL
  • Les billes en nylon sont idéales pour les applications où les produits ou composants sont fabriqués principalement ou entièrement en plastique. Elles sont légères, très durables et non marquantes
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.