Motion
06694228
1/4-20, Diam à billes de 0.125 po, longueur de corps de 0.531 po, portée maximale de la bille de 0.035 po, piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en nylon, force initiale de 4 lb, force finale de 12 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279555
N° MFR06694228
Prix9.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, Diam à billes de 0.125 po, longueur de corps de 0.531 po, portée maximale de la bille de 0.035 po, piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en nylon, force initiale de 4 lb, force finale de 12 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279555
N° MFR06694228

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.1250 po
  • Longueur du corps
    0.5310 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Matériau de la bille
    Nylon
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    12.00 lb
  • Force de fin initiale
    4.00 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0350 po

Aperçu

Description du fabricant
SSWN10-4BH-PT 1/4-20 12LB W/LK EL
  • Les billes en nylon sont idéales pour les applications où les produits ou composants sont fabriqués principalement ou entièrement en plastique. Elles sont légères, très durables et non marquantes
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon