Motion
06694285
1/2-13, Diam à billes de 0.281 po, longueur de corps de 0.75 po, portée maximale de la bille de 0.072 po, piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en nylon, force initiale de 6 lb, force finale de 30 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279561
N° MFR06694285
Prix14.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, Diam à billes de 0.281 po, longueur de corps de 0.75 po, portée maximale de la bille de 0.072 po, piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en nylon, force initiale de 6 lb, force finale de 30 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279561
N° MFR06694285

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.2810 po
  • Longueur du corps
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Matériau de la bille
    Nylon
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    30.00 lb
  • Force de fin initiale
    6.00 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0720 po

Aperçu

Description du fabricant
SSWN10-8BH-PT 1/2-13 30LB W/LK EL
  • Les billes en nylon sont idéales pour les applications où les produits ou composants sont fabriqués principalement ou entièrement en plastique. Elles sont légères, très durables et non marquantes
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good