Motion
06694467
6-40, Diam 0.078 po, longueur de corps 0.312 po, portée maximale de balle 0.023 po, piston à billes filetées, corps en acier inoxydable, bille en nylon, force initiale à l’extrémité de 0.5 lb, force finale de 1 lb
N° D’ARTICLE MI06279579
N° MFR06694467
Prix6.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6-40, Diam 0.078 po, longueur de corps 0.312 po, portée maximale de balle 0.023 po, piston à billes filetées, corps en acier inoxydable, bille en nylon, force initiale à l’extrémité de 0.5 lb, force finale de 1 lb
N° D’ARTICLE MI06279579
N° MFR06694467

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.0780 po
  • Longueur du corps
    0.3120 po
  • Taille du filetage
    6-40

Détails

  • Matériau de la bille
    Nylon
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    1.00 lb
  • Force de fin initiale
    0.50 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0230 po

Aperçu

Description du fabricant
SSWN10-1B 6-40 1LB GIBRALTAR SS PL
  • Les billes en nylon sont idéales pour les applications où les produits ou composants sont fabriqués principalement ou entièrement en plastique. Elles sont légères, très durables et non marquantes
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.