Motion
06694483
8-36, Diam à bille de 0.094 po, longueur de corps de 0.344 po, portée maximale de la bille de 0.025 po, piston à bille fileté, corps en acier inoxydable, bille en nylon, force initiale de 0.5 lb, force finale de 1.25 lb
N° D’ARTICLE MI06279581
N° MFR06694483
Prix6.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8-36, Diam à bille de 0.094 po, longueur de corps de 0.344 po, portée maximale de la bille de 0.025 po, piston à bille fileté, corps en acier inoxydable, bille en nylon, force initiale de 0.5 lb, force finale de 1.25 lb
N° D’ARTICLE MI06279581
N° MFR06694483

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.0940 po
  • Longueur du corps
    0.3440 po
  • Taille du filetage
    8-36

Détails

  • Matériau de la bille
    Nylon
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    1.25 lb
  • Force de fin initiale
    0.50 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0250 po

Aperçu

Description du fabricant
SSWN10-2B 8-36 1.25LB GIBRALTAR SS PL
  • Les billes en nylon sont idéales pour les applications où les produits ou composants sont fabriqués principalement ou entièrement en plastique. Elles sont légères, très durables et non marquantes
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon