Motion
06694640
6-32, Longueur de filetage 17/32 po, Projection de piston 1/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.045 po, Longueur de piston 17/32 po, Force d’extrémité d’entrée 1.5 lb, Force d’extrémité finale 4.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279597
N° MFR06694640
Prix11.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6-32, Longueur de filetage 17/32 po, Projection de piston 1/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.045 po, Longueur de piston 17/32 po, Force d’extrémité d’entrée 1.5 lb, Force d’extrémité finale 4.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279597
N° MFR06694640

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    17/32 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.0450 po
  • Longueur du piston
    17/32 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    17/32 po
  • Taille du filetage
    6-32

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    4.50 lb
  • Force de fin initiale
    1.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    1/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SSW10-1 6-32 4.5LB GIBRALTAR SS SPR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.