Motion
06694863
1/4-28, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.118 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 1 lb, Force d’extrémité finale 4 lb, Hex 0.0781 po
N° D’ARTICLE MI06279618
N° MFR06694863
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-28, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.118 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 1 lb, Force d’extrémité finale 4 lb, Hex 0.0781 po
N° D’ARTICLE MI06279618
N° MFR06694863
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1 po
  • Taille hexagonale
    0.0781 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1180 po
  • Longueur du piston
    1 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-28

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    4.00 lb
  • Force de fin initiale
    1.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier inoxydable
  • Projection du piston
    3/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SSW10-4YA 1/4-28 4LB GIBRALTAR SS SPR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.